Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Grau, Aluminium / Stahl, 203 x 203 x 203mm, 1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777389
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1401E
EAN/GTIN:
     0623980484402
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminium, Stahl
Länge Außen = 203 mm
Breite Außen = 203 mm
Höhe Außen = 203 mm
Abmessungen Außen = 203 x 203 x 203mm
Farbe = Grau
Serie = 1401
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Länge Außen:
203 mm
Breite Außen:
203 mm
Höhe Außen:
203 mm
Abmessungen Außen:
203 x 203 x 203mm
Farbe:
Grau
Serie:
1401
Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, 2777389, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1401E, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 102,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 102,20*
€ 5,90*
ab € 63,41*
€ 104,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.