Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Stahl DIN-Hutschiene C Geschlitzt, H. 125mm B. 45mm, L. 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776571
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     311677
EAN/GTIN:
     8711893027136
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hängestiel
hängestiel
Kompatibilität = C
Länge = 450mm
Breite = 45mm
Höhe = 125mm
DIN-Schienen-Typ = Geschlitzt
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
C
Länge:
450mm
Breite:
45mm
Höhe:
125mm
DIN-Schienen-Typ:
Geschlitzt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776571, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, nVent CADDY, 311677, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 33,56*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,5412*
€ 33,5612*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 27,005*
€ 34,295*
1
€ 5,46*
ab € 26,39*
€ 35,48*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 30,016*
€ 38,266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,266*
€ 45,53654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,196*
€ 44,26324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,456*
€ 43,38264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,366*
€ 42,08554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,016*
€ 35,71904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 191,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.