| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776544 Herst.-Nr.: 187730 EAN/GTIN: 8711893877342 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Flanschstärke max. = 12mm Flanschstärke min. = 8mm Stückzahl = 100 Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Flanschstärke max.: | 12mm | Flanschstärke min.: | 8mm | Stückzahl: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, stahlträgerbefestigung caddy, kabel organizer, 2776544, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, nVent CADDY, 187730, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,20* | € 32,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,755* | € 33,375* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,02* | € 33,49* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,37* | € 33,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,83* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2483* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|