Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Stahl Kabel-Kantenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776537
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     187660
EAN/GTIN:
     8711893876642
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 12mm
Flanschstärke min. = 8mm
Stückzahl = 100
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
12mm
Flanschstärke min.:
8mm
Stückzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Leitungshalter, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, stahlträgerbefestigung caddy, kabel organizer, 2776537, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, nVent CADDY, 187660, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,27287*
€ 0,35287*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,274*
€ 0,354*
100
€ 5,46*
ab € 0,2744*
€ 0,3544*
100
€ 3,90*
ab € 0,2798*
€ 0,3598*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,607*
€ 0,7752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7352*
€ 0,87489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.