Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590Z Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 200 x 80 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776485
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z137BK
EAN/GTIN:
     0623980003313
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckgusslegierung
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 200 x 80 x 60mm
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja
Serie = 1590Z
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckgusslegierung
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
200 x 80 x 60mm
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Serie:
1590Z
Weitere Suchbegriffe: 2776485, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Hammond, 1590Z137BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.