| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776376 Herst.-Nr.: T01-3002 EAN/GTIN: 7392203009915 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = SR 900 und SR 951 EN-Normen = EN 12083 Serie = T01 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | SR 900 und SR 951 | EN-Normen: | EN 12083 | Serie: | T01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikelfiltereinsatz, Partikelfilterhalter, Vorfilter-Klemmhalter, Vorfilterhalter, 2776376, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, Sundstrom, T013002, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,25* | € 43,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,55* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|