| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776263 Herst.-Nr.: H01-3212 EAN/GTIN: 7392203008949 |
| |
|
| | |
| Typ = Halbmaske Größe = L Hypoallergen = Nein Serie = SR 900 Farbe = Grau Weitere Informationen: | | Typ: | Halbmaske | Größe: | L | Hypoallergen: | Nein | Serie: | SR 900 | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, atemschutz-halbmaske sundström, filter für gebläsefiltergerät, atemschutz-halbmaske 6300l, 2776263, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Sundstrom, H013212, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 31,60* | € 42,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,30* | € 42,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,82* | € 43,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,10* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|