| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776254 Herst.-Nr.: H01-1212 EAN/GTIN: 7392203101121 |
| |
|
| | |
| Typ = Vollmaske Größe = Einheitsgröße Hypoallergen = Nein Serie = SR 200 Farbe = Blau Weitere Informationen: | | Typ: | Vollmaske | Größe: | Einheitsgröße | Hypoallergen: | Nein | Serie: | SR 200 | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, augenschutzschild, 2776254, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Sundstrom, H011212, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,73* | € 162,43* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 150,89* | € 182,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 150,80* | € 182,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 151,77* | € 188,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 145,23* | € 190,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|