Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX Isolierbuchsen, Ø M8, Innen Ø 8mm x 41mm, L. 45mm, D. 50mm, Glasfaserverstärktes PA, Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776077
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     548550
EAN/GTIN:
     3479775485508
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Stützisolator
stützisolator m8
stützisolator
Für Schraubengröße = M8
Innendurchmesser = 8mm
Nennaußendurchmesser = 41mm
Nennlänge = 45mm
Flanschdurchmesser = 50mm
Material = Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Informationen:
Für Schraubengröße:
M8
Innendurchmesser:
8mm
Nennaußendurchmesser:
41mm
Nennlänge:
45mm
Flanschdurchmesser:
50mm
Material:
Glasfaserverstärktes PA, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2776077, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Isolierbuchsen für Schrauben, nVent ERIFLEX, 548550, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Screw Insulators
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 159,96*
€ 191,90*
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 201,06*
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 209,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 193,31*
€ 229,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 250,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,57*
€ 298,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,84*
€ 290,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,95*
€ 280,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,15*
€ 264,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,88*
€ 242,62
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,1552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.