| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776058 Herst.-Nr.: 534425 EAN/GTIN: 0782856960935 |
| |
|
| | |
| Verhalten im Brandfall = UL 94 V0 / V2 Leitermaterial = Kupfer Leiterquerschnitt = 100 mm2 Nennstrom = 350 A Länge = 630mm Bolzengröße = 8.5 mm, 10.5 mm Standards = CE, CSA Weitere Informationen: | | Verhalten im Brandfall: | UL 94 V0 / V2 | Leitermaterial: | Kupfer | Leiterquerschnitt: | 100 mm2 | Nennstrom: | 350 A | Länge: | 630mm | Bolzengröße: | 8.5 mm, 10.5 mm | Standards: | CE, CSA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2776058, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ILSCO, 534425, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire, nVent ERIFLEX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,78* | € 569,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,79* | € 579,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,15* | € 585,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 524,46* | € 602,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 546,47* | € 628,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 47,978* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|