Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1920 x 1080pixels, rohrförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775809
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC42502
EAN/GTIN:
     4043158167320
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk = Analog
Formfaktor = rohrförmig
PoE = Nein
IR = Ja
Drahtlos = Nein
IP Schutzart = IP67
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk:
Analog
Formfaktor:
rohrförmig
PoE:
Nein
IR:
Ja
Drahtlos:
Nein
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Minikamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, bullet kamera, abus minikamera, 2775809, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, ABUS Security-Center, HDCC42502, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 186,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,25*
€ 332,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.