Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesa 51128 Paketband, MOPP-Folie, Silber, Stärke 0.06mm, 19mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2775117
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51128-00031-00
EAN/GTIN:
     4042448154965
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = MOPP-Folie
Breite = 19mm
Länge = 66m
Stärke = 0.06mm
Farbe = Silber
Modellnummer = tesa 51128
Serie = 51128
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
MOPP-Folie
Breite:
19mm
Länge:
66m
Stärke:
0.06mm
Farbe:
Silber
Modellnummer:
tesa 51128
Serie:
51128
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, packband tesa, packband, 2775117, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 511280003100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,96*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,04*
11 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,77*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05743* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06032-00000-00
ab € 34,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.