Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 18A 250V ac 1-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773903
EAN/GTIN:
     5059044528761
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
rs pro sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 18A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1
Zustandsanzeige = Nein
Anschlussklemmentyp = Stift
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
18A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1
Zustandsanzeige:
Nein
Anschlussklemmentyp:
Stift
Weitere Suchbegriffe: 2773903, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, RS PRO, CFH02W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.