Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie EUROPACPRO Baugruppenträger, 3U, / 28TE, T. 205mm, Silber, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773838
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Höheneinheiten HE = 3U
Teileinheiten = 28TE
Tiefe = 205mm
Farbe = Silber
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Teileinheiten:
28TE
Tiefe:
205mm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2773838, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 24563107, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.