Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW11 Spiral-Kabelschutzschlauch PE , für Kabel-Ø 12.1mm bis 0.376Zoll


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773778
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW4 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 12.1mm
Kabeldurchmesser max. = 13.7mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 9.55mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.376Zoll
Serie = SW11
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
12.1mm
Kabeldurchmesser max.:
13.7mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
9.55mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.376Zoll
Serie:
SW11
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2773778, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW4NA005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 77,87*
€ 92,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 76,42*
€ 90,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 74,10*
€ 88,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 68,82*
€ 81,90
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 58,14*
€ 69,19
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.