Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW2 Spiralschlauch PE , für Kabel-Ø 4.1mm bis 0.25Zoll


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773777
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW2 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4.1mm
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 0.16Zoll
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.25Zoll
Serie = SW2
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4.1mm
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
0.16Zoll
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.25Zoll
Serie:
SW2
Weitere Suchbegriffe: 2773777, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW2NA005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,01*
€ 47,72*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 55,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,59*
€ 49,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,13367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.