Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW11 Spiral-Kabelschutzschlauch PE Weiß, für Kabel-Ø 5.8mm bis 0.16Zoll


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773776
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW11 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 5.8mm
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 4.06mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 0.16Zoll
Serie = SW11
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
5.8mm
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
4.06mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
0.16Zoll
Serie:
SW11
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, 2773776, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW11WH005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,43*
€ 113,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 149,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,75*
€ 135,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,69*
€ 134,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,83*
€ 128,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,60*
€ 118,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.