Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Geflochtenes Kabel, Masseband verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773682
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2175 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabel-Organizer
Schlauchdurchmesser = 14.27mm
Farbe = Silber
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = FIT Brass Braid
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
14.27mm
Farbe:
Silber
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
FIT Brass Braid
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, Schutzschlauch, geflechtschlauch kupfer, erdungsband, 2773682, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 2175SV005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 459,96*
€ 566,71*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 526,14*
€ 630,16*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 510,98*
€ 699,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 630,16*
€ 749,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 607,77*
€ 723,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 588,81*
€ 700,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 552,57*
€ 657,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 526,14*
€ 626,11
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 17,538* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.