Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2773614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773614
EAN/GTIN:
     5059044528556
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Rechteckig
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 3-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 23mm
Breite = 13.9mm
Tiefe = 5.9mm
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = ABS
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Rechteckig
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
3-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
23mm
Breite:
13.9mm
Tiefe:
5.9mm
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 2773614, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS324010300, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,878*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,878*
€ 10,56482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,588*
€ 10,21972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,798*
€ 9,27962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,3418*
€ 8,73674
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,0918*
€ 8,43924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.