| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2773478 Herst.-Nr.: 275102 EAN/GTIN: 0662820174226 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot, Weiß Trägermaterial = Polyester Klebermaterial = Acryl Breite = 25.00mm Länge = 33.00m Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot, Weiß | Trägermaterial: | Polyester | Klebermaterial: | Acryl | Breite: | 25.00mm | Länge: | 33.00m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2773478, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Reflektorbänder, Brady, 275102, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, High Visibility Tapes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,99* | € 54,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,53* | € 70,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|