Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group FUTURE, Unisex Arbeitsshorts, 14 % Spandex, 86 % Nylon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773210
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     FU196GF-2XL
EAN/GTIN:
     8033546443811
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Farbe = Grau
Geschlecht = Unisex
Elastischer Taillenbund = Nein
Material = 14 % Spandex, 86 % Nylon
Serie = FUTURE
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Geschlecht:
Unisex
Elastischer Taillenbund:
Nein
Material:
14 % Spandex, 86 % Nylon
Serie:
FUTURE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts xxl, 2773210, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Shorts, U Group, FU196GF2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.