Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773201
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     FU196DG-2XL
EAN/GTIN:
     8033546465677
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Farbe = Grün
Geschlecht = Unisex
Elastischer Taillenbund = Nein
Material = 14 % Spandex, 86 % Nylon
Serie = FUTURE
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Geschlecht:
Unisex
Elastischer Taillenbund:
Nein
Material:
14 % Spandex, 86 % Nylon
Serie:
FUTURE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, arbeitsshorts xxl, 2773201, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Shorts, U Group, FU196DG2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.