Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre mit Vollmaterial, Klappbar, Aluminium, 355 x 240mm, max. 90kg, Rad ø 150mm, Leichte Einsätze H.: 1105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277314
EAN/GTIN:
     5056070976375
Suchbegriffe:
Klappkarre
klappkarre
Belastung = 90kg
Trageplatte Abmessungen = 355 x 240mm
Radtyp = Vollmaterial
Raddurchmesser = 150mm
Klappbar = Ja
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Gesamthöhe = 1105mm
Trageplatte Tiefe = 240mm
Trageplatte Breite = 355mm
Gesamtbreite = 400mm

Teleskop-Sackkarre, bis 90kg. Leichte Aluminium-Sackkarre Mit Teleskoprahmen und hochklappbarer Auflagefläche
Weitere Informationen:
Belastung:
90kg
Trageplatte Abmessungen:
355 x 240mm
Radtyp:
Vollmaterial
Raddurchmesser:
150mm
Klappbar:
Ja
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Gesamthöhe:
1105mm
Trageplatte Tiefe:
240mm
Trageplatte Breite:
355mm
Gesamtbreite:
400mm
Weitere Suchbegriffe: 277314, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, HT2101, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00007002
ab € 12,43*
Zubehör
LAG
4062/X
ab € 8,09*
Zubehör
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.