Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Rollwagenrolle Weiß, Mat. Polyamid, Vollmaterial, 250kg, Hygienisch, Niedriger Rollwiderstand, Nicht markierend Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4600301
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     4062/X
EAN/GTIN:
     5059045541042
Suchbegriffe:
4600301
Konstruktionsmaterialien und indust...
Laufrollen und Räder
Rollwagenrollen
Raddurchmesser = 100mm
Radbreite = 40mm
Bohrungsdurchmesser = 15mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 250kg
Reifen-Material = Polyamid
Nabenmaterial = Polyamid
Nabenlager = Rollenlager
Bohrungslänge = 40mm
Farbe = Weiß

Weißes Nylonrad, robuste Ausführung, Serie P. Ruhiger Lauf mit ausgezeichneter Rost- und Abriebsbeständigkeit und Stoßfestigkeit Ausgestattet mit Edelstahlrollenlagern Nylonreifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Radbreite:
40mm
Bohrungsdurchmesser:
15mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
250kg
Reifen-Material:
Polyamid
Nabenmaterial:
Polyamid
Nabenlager:
Rollenlager
Bohrungslänge:
40mm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.