Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Red Industry Green Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz/Grün, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 47 / UK 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772699
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20334-47
EAN/GTIN:
     8033546467114
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Industry Green
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz/Grün
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
Red Industry Green
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz/Grün
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,50*
ab € 66,80*
€ 86,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 131,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,77*
€ 156,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,15*
€ 154,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,27*
€ 144,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.