Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Red Industry Green Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz/Grün, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772687
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20334-35
EAN/GTIN:
     8033546466995
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Industry Green
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Schwarz/Grün
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Red Industry Green
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Schwarz/Grün
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,81*
€ 156,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,67*
€ 119,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.