Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidamo TM 200B Doppelschleifmaschine für Ø 200mm Schleifscheiben, 900W / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20113104
EAN/GTIN:
     3343731131047
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Schleifscheiben-Bohrung = 32mm
Schleifscheiben-ø = 200mm
Hub-/Drehzahl = 2800U/min
Betriebsspannung = 230V
Motorleistung = 900W
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = TM 200B
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Bohrung:
32mm
Schleifscheiben-ø:
200mm
Hub-/Drehzahl:
2800U/min
Betriebsspannung:
230V
Motorleistung:
900W
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
TM 200B
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 200x30x32, 277263, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Schleifböcke, Sidamo, 20113104, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Bench Grinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,25*
€ 602,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,86*
€ 512,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H540A
ab € 15,22*
Zubehör
3M
UF-01-000
ab € 98,54*
Zubehör
k.A.
20198575
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.