Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group U-Manager Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772629
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     MG20064-39
EAN/GTIN:
     8033546509135
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Serie = U-Manager
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
U-Manager
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe schwarz, 2772629, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, U Group, MG2006439, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,58*
€ 65,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 99,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,14*
€ 109,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.