Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Socken, 2 % Elastan, 12 % Polyamid, 39 % Baumwolle, 47 % Polyester Grau, Größe One Size


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772333
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SK218GF-ALL
EAN/GTIN:
     8033546461556
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Größe = Einheitsgröße
Größe UK = One Size
Farbe = Grau
Besondere Merkmale = Wärme
Größe EUR = One Size
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Größe UK:
One Size
Farbe:
Grau
Besondere Merkmale:
Wärme
Größe EUR:
One Size
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, arbeitssocken grau, gesundheitssocken, 2772333, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Socken, U Group, SK218GFALL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Socks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,33*
€ 31,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,30*
€ 39,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.