Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group RED LEVE Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 2, EN20345 S1P, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772233
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20116-35
EAN/GTIN:
     8033546491270
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RED LEVE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 2
Schuhgröße US = 3
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
RED LEVE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
2
Schuhgröße US:
3
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,43*
€ 97,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 145,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,01*
€ 172,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,33*
€ 158,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,80*
€ 131,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.