Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Rock & Roll Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 10.5, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772083
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR20443-45
EAN/GTIN:
     8033546176252
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Rock & Roll
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10.5
Schuhgröße US = 11.5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Sohlenmaterial = Polyurethan
Weitere Informationen:
Serie:
Rock & Roll
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10.5
Schuhgröße US:
11.5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Sohlenmaterial:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 2772083, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, U Group, RR2044345, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 32,43*
€ 43,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 43,31*
12 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 45,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 38,63*
€ 51,29*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 59,52*
€ 79,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.