Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Hemd Hemd, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770975
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY125BC-4XL
EAN/GTIN:
     8033546381830
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Farbe = Schwarz
Größe EUR = 4XL
Art = Hemd
Anschlusstück = Slim
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar = Nein
Ärmeltyp = Kurz
Größe UK = 3XL
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe EUR:
4XL
Art:
Hemd
Anschlusstück:
Slim
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Gut sichtbar:
Nein
Ärmeltyp:
Kurz
Größe UK:
3XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemd schwarz, arbeits hemd, 2770975, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, U Group, EY125BC4XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.