Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW43 Spiralschlauch PE Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769808
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW43 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser max. = 12.7mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 0.376Zoll
Material = Polyethylen
Serie = SW43
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
12.7mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
0.376Zoll
Material:
Polyethylen
Serie:
SW43
Weitere Suchbegriffe: 2769808, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW43BK005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 96,92*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 130,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,92*
€ 115,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 95,81*
€ 114,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 92,83*
€ 110,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 84,13*
€ 100,11
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 73,24*
€ 87,16
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,44134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.