Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW31 Spiralschlauch PTFE


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769807
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW31 NA008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 0.19Zoll
Material = PTFE
Serie = SW31
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
0.19Zoll
Material:
PTFE
Serie:
SW31
Weitere Suchbegriffe: 2769807, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW31NA008, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 316,24*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 243,69*
€ 346,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 316,24*
€ 376,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 309,57*
€ 368,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 287,82*
€ 342,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 269,86*
€ 321,13
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 248,44*
€ 295,64
pro Spule
1 Spule enthält 8 Meter (ab € 31,055* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.