Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW21 Spiralschlauch Nylon


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769806
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW21 NA008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 0.2Zoll
Material = Nylon
Serie = SW21
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
0.2Zoll
Material:
Nylon
Serie:
SW21
Weitere Suchbegriffe: 2769806, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW21NA008, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 25,35*
€ 36,38*
1 Tag
5
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 22,12*
€ 47,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 36,38*
€ 43,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Spule
1 Spule enthält 8 Meter (ab € 3,16875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.