Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire SW1 Spiralschlauch PE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769805
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     SW1 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralband
Kabeldurchmesser max. = 3.2mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 0.061Zoll
Material = Polyethylen
Serie = SW1
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
3.2mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
0.061Zoll
Material:
Polyethylen
Serie:
SW1
Weitere Suchbegriffe: 2769805, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, SW1NA005, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,45*
€ 29,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 40,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,48*
€ 35,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,68167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.