Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,032429 mm², 32 100ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769790
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     932 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht silber
Leiterquerschnitt = 0,032429 mm²
Mantelfarbe = Silber
Kabelprofil = Draht
Aderlitzen = 1
Länge = 100ft
Serie = 932
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,032429 mm²
Mantelfarbe:
Silber
Kabelprofil:
Draht
Aderlitzen:
1
Länge:
100ft
Serie:
932
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht, 2769790, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 932SV005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,238* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 10,63*
€ 12,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.