Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,70024 mm², 14 1000ft Weiß Silikongummi isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769684
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391445 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
alpha wire schaltdraht weiß
Leiterquerschnitt = 2,70024 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 41/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 391
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,70024 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
41/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
391
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht weiß, 2769684, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391445WH001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,52*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 4,16237* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.471,81*
€ 1.751,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.455,60*
€ 1.732,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.391,76*
€ 1.656,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.302,90*
€ 1.550,45
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.269,52*
€ 1.510,73
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.