Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung, 24 1000ft Silber


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769675
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     299 SV001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht silber
Mantelfarbe = Silber
Kabelprofil = Draht
Aderlitzen = 1
Länge = 1000ft
Serie = 299
Weitere Informationen:
Mantelfarbe:
Silber
Kabelprofil:
Draht
Aderlitzen:
1
Länge:
1000ft
Serie:
299
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht, 2769675, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 299SV001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,12414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 52,34*
€ 62,28
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 51,31*
€ 61,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.