Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Vinyl, 417S, 150cm x 910mm x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769536
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     417S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641740877
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 150cm
Dicke = 12.7mm
Breite = 910mm
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Mikrozelluläres Vinyl
Reihe = 417S
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Länge:
150cm
Dicke:
12.7mm
Breite:
910mm
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Mikrozelluläres Vinyl
Reihe:
417S
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 2769536, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Notrax, 417S0035GY, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 89,50*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 95,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 117,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 146,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.