Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Vinyl, 417S, 60cm x 910mm x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769535
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     417S0023GY
EAN/GTIN:
     0662641740846
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 60cm
Dicke = 12.7mm
Breite = 910mm
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Mikrozelluläres Vinyl
Reihe = 417S
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Länge:
60cm
Dicke:
12.7mm
Breite:
910mm
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Mikrozelluläres Vinyl
Reihe:
417S
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 2769535, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Notrax, 417S0023GY, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 44,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 46,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 53,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,53*
€ 59,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.