Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Französisch 2P Mehrfachsteckdose, 3-fach, 1.5m Kabel, 250 V, / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769383
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ST933U1WC
EAN/GTIN:
     3606489493837
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3-fach 1,5m
Anzahl der Buchsen = 3
Buchsentyp = Französisch 2P
Leitungslänge = 1.5m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
3
Buchsentyp:
Französisch 2P
Leitungslänge:
1.5m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3-fach, 2769383, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Schneider Electric, ST933U1WC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.