| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769293 Herst.-Nr.: LXM52DD18C41000 EAN/GTIN: 3606480517310 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Getriebemotor Zur Verwendung mit = Servomotor Spannungsbereich = 480 V Nennstrom = 6 A Elektrische Phasen = Drei Leistung = 3,3 kW Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Getriebemotor | Zur Verwendung mit: | Servomotor | Spannungsbereich: | 480 V | Nennstrom: | 6 A | Elektrische Phasen: | Drei | Leistung: | 3,3 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric servomotor, 2769293, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, LXM52DD18C41000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.599,11* | € 1.677,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.605,67* | € 1.682,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.681,04* | € 1.759,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.775,07* | € 1.853,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.780,30* | € 1.912,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|