Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Durchsichtige Tür, 650 x 2000mm, für PrismaSeT (PrismaSeT P) Kabine PrismaSeT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769290
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08536
EAN/GTIN:
     3606481878809
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Typ = Durchsichtige Tür
Länge = 2m
Zur Verwendung mit = PrismaSeT (PrismaSeT P) Kabine
Breite = 650mm
Material = Glas
Abmessungen = 650 x 2000mm
Serie = PrismaSeT
Weitere Informationen:
Typ:
Durchsichtige Tür
Länge:
2m
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT (PrismaSeT P) Kabine
Breite:
650mm
Material:
Glas
Abmessungen:
650 x 2000mm
Serie:
PrismaSeT
Weitere Suchbegriffe: 2769290, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS08536, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,81*
€ 172,01*
€ 5,95*
ab € 148,16*
€ 177,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,14*
€ 188,89*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 167,07*
€ 199,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.039,61*
€ 1.182,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,05*
€ 1.406,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,60*
€ 1.397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,35*
€ 1.347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,40*
€ 1.264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,61*
€ 1.237,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.