| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2768782 Herst.-Nr.: LVS03006 EAN/GTIN: 3606481875457 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = G Breite = 488mm Höhe = 50mm DIN-Schienen-Typ = DIN-Schiene Material = Metall Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | G | Breite: | 488mm | Höhe: | 50mm | DIN-Schienen-Typ: | DIN-Schiene | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2768782, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, LVS03006, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,27* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,60* | € 10,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,14* | € 11,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,82* | € 46,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|