Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Metall DIN-Hutschiene G DIN-Schiene, H. 52mm B. 468mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768780
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS03001
EAN/GTIN:
     3606481875419
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Kompatibilität = G
Breite = 468mm
Höhe = 52mm
DIN-Schienen-Typ = DIN-Schiene
Material = Metall
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
G
Breite:
468mm
Höhe:
52mm
DIN-Schienen-Typ:
DIN-Schiene
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 2768780, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, LVS03001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,23*
€ 4,75*
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,96*
3 Tage
633
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,20*
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,14*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.