Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9N MCB Leitungsschutzschalter, 4-polig 125A 440V, Abschaltvermögen 10000 A Acti9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18377
EAN/GTIN:
     3606480379482
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric sicherungsautoma...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 4P
Strom = 125A
AC-Nennspannung = 440V
Ausschaltvermögen = 10000 A
Reihe = Acti9
Serie = A9N
Überlastschaltertyp = MCB
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
125A
AC-Nennspannung:
440V
Ausschaltvermögen:
10000 A
Reihe:
Acti9
Serie:
A9N
Überlastschaltertyp:
MCB
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, 2768732, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, A9N18377, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,52*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,21*
€ 937,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,86*
€ 837,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 674,52*
€ 802,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.