Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Socken, 3 % Elastan, 26 % Polyamid 71 % Baumwolle Schwarz, Größe 43 → 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767285
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79646_990-43-46
EAN/GTIN:
     7040056566962
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Größe = 43 → 46
Material = 3 % Elastan, 26 % Polyamid 71 % Baumwolle
Besondere Merkmale = Atmungsaktiv
Größe EUR = 43 → 46
Weitere Informationen:
Größe:
43 → 46
Material:
3 % Elastan, 26 % Polyamid 71 % Baumwolle
Besondere Merkmale:
Atmungsaktiv
Größe EUR:
43 → 46
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, arbeitssocken gr 43, 2767285, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Socken, Helly Hansen, 79646_9904346, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.