| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2766901 Herst.-Nr.: 74140_970-XL EAN/GTIN: 7040056066615 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt Farbe = Dunkelgrau Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserabweisend, Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 74140 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Kleidungsart: | Arbeits-Sweatshirt | Farbe: | Dunkelgrau | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserabweisend, | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 74140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kapuzenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshell-jacke grau gr. xl, herren jacke, helly hansen herrenjacke, 2766901, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Helly Hansen, 74140_970XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |