| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2766599 Herst.-Nr.: 266108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner IP Schutzart = IP66, IP67 Strom max. = 4A Gehäusematerial = Kunststoff Wechselspannung max. = 400V Serie = Eaton Moeller Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | IP Schutzart: | IP66, IP67 | Strom max.: | 4A | Gehäusematerial: | Kunststoff | Wechselspannung max.: | 400V | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel eaton, antriebskopf schwenkhebel, eaton endlagenschalter, 2766599, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 266108, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| |